単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)

単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) - ユニカ単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) - ユニカ
有効長(mm)135材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39267184ES-F180SDS180102-6651180
78,300
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
39267193ES-F210SDS210102-6652210
83,600
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267209ES-F260SDS260102-6653260
97,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
39267218ES-F180ST180102-6654180
78,300
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267227ES-F210ST210102-6655210
83,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする