TRUSCO
LEDライト付10倍ルーペ
倍率(倍)
10
トラスコ品番
100-1430
材質
レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮
幅(mm)
55
全長(mm)
56
高さ(mm)
25
質量(g)
39
奥行(mm)
29
電源(V)
ボタン電池(LR1130)×3個(別売)
レンズサイズ(mm)
20.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268645
TRJ-LED10
¥
8,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください