六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)

六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) - TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) - TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ寸法
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39268934TH10PJM10×1.502
620
469
516(税込)
当日出荷
39268943TH12PJM12×1.752.5
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268959TH16PJM16×2.003.5
1,250
899
989(税込)
当日出荷
39268968TH20PJM20×2.504.5
1,570
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268977TH3PJM3×0.500.4
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268986TH4PJM4×0.700.8
420
319
351(税込)
当日出荷
39268995TH5PJM5×0.800.9
430
329
362(税込)
当日出荷
39269004TH6PJM6×1.001
430
329
362(税込)
当日出荷
39269013TH8PJM8×1.251.5
590
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39269013
2019-11-02
用途: ボール盤の主軸プランジャーの置き換え

ボール盤の主軸が回転しないように入っているプランジャーに置き換え、主軸に圧力をかけられるようにし、遊びを減らし精度を高めるのにしよう。うまい具合に機能している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする