曜日別特売

鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 - TRUSCO
(1件のレビュー)
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
形状
目の粗さ
刃長(mm)
刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269257THI150-01-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック荒目15016260
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39269266THI150-02-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック中目15016260
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39269275THI150-03-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック細目15016260
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39269284THI200-01-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック荒目20021330
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39269293THI200-02-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック中目20021330
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39269309THI200-03-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック細目20021330
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39269318THI250-01-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック荒目25025380
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39269327THI250-02-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック中目25025380
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39269336THI250-03-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック細目25025380
3,450
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39269345THI300-01-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック荒目30030470
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39269354THI300-02-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック中目30030470
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39269363THI300-03-S鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック細目30030470
4,450
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39269275
2023-05-09
用途: 鋳造品のアルミのバリ取りに使用
株式会社 小林技工

重さと大きさは作業にちょうどいい。
通常のヤスリではヤスリのコバ側は片方しかヤスリがないので両サイドがヤスリのバージョンがあると作業性が大幅にアップするのですがどこのメーカーもないのですが、やや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする