TRUSCO
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型
(2件のレビュー)
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状
半丸
目の粗さ
中目
材質
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39269379
THA150-02-S
16
150
260
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39269388
THA200-02-S
21
200
330
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39269397
THA250-02-S
25
250
380
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39269406
THA300-02-S
30
300
470
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください