鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型

鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 - TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 - TRUSCO
(3件のレビュー)
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
目の粗さ
全長(mm)
刃幅(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269415TMA150-02-S150中目2606鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39269424TMA200-02-S200中目3108鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269433TMA250-02-S250中目38010鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39269449TMA300-02-S300中目47012鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39269424
2023-10-15
用途: 金属の研磨、加工に!
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ部分が木製で、グリップ力がいい感じです。力も入り、加工も楽になります。刃の長さも、ちょうど良い感じで削りやすいです。

対象商品 : 39269433
2023-06-20
用途: 工場内作業時
株式会社スタート

木柄付なのでパイプの内側を削ったりする時にあまり力を入れなくても楽に削れる。

対象商品 : 39269415
2020-01-20
用途: 長年使ってきたヤスリが壊れたので
製造業

同じものを探していたので、見つかってよかった。製品のバリを取るのに長年使っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする