TRUSCO
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100
トラスコ品番
114-5018
質量(g)
410
種類
汎用圧力計
呼称
AT3/8×100×1.00MPa
材質(ブルドン管)
黄銅
材質(株)
黄銅
適合流体
エア・油・水
最小目盛(MPa)
0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39269519
TPG100-1.0
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
空気・油・水
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください