TRUSCO
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ
ちょう度
No.1
色
クリーム
特性
耐熱・極圧・耐水・耐久性
主成分
鉱物油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39269695
CGR-25-1
103-0183
2.7
2.5
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269704
CGR-160-1
103-0184
17.5
16
¥
39,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください