TRUSCO TRUSCOの 保管用品 TRUSCOの コンテナー TRUSCOの パーツボックス T型コンテナ 半透明色 T型コンテナ 注文コード 39270115 注文コード 39270849 材質ポリプロピレン(PP) 適合カード差しTD 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 T8-TM T20-TM 容量(L) 選択解除 719.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 200×373×155270×519×220 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 155×290×141216×413×201 色 選択解除 半透明 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39270115 T20-TM 19.7 270×519×220 216×413×201 半透明 ¥5,480 ¥4,698 ¥4,698 ¥5,168 (税込) 当日出荷 39270849 T8-TM 7 200×373×155 155×290×141 半透明 ¥2,790 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンテナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スタッキングコンテナSS yamapac 税込¥1,758~ ¥1,598~ スタッキングコンテナM yamapac 税込¥3,850~ ¥3,500~ (1) スタッキングコンテナW yamapac 税込¥4,068~ ¥3,698~ (1) way-be TAPTRASH(タップトラッシュ) S 5L 八幡化成 税込¥879 ¥799 way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-701 八幡化成 税込¥1,538 ¥1,398 way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-720 八幡化成 税込¥967 ¥879 way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-720 八幡化成 税込¥967 ¥879 バスケットへ way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-750 八幡化成 税込¥1,428 ¥1,298 way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-780 八幡化成 税込¥1,978 ¥1,798 パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 税込¥362~ ¥329~ (17) M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコー 税込¥6,598~ ¥5,998~ (4) テンタル 75-1フタ(パッキン金具付) サンコー(三甲) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ テンタル N75Aフタ サンコー(三甲) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ スタックコンテナ グリーンパル 税込¥703~ ¥639~ バックルボックス アイリスオーヤマ 税込¥1,648~ ¥1,498~ (5) 折りたたみ収納ボックス スケーター 税込¥1,978~ ¥1,798~ 折りたたみ収納ボックス サンリオふにゅまる スケーター 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ちびくろちゃん 2合炊き カクセー 税込¥912 ¥829 バスケットへ 折りたたみコンテナ 松本産業 税込¥9,238~ ¥8,398~ 折りたたみコンテナツートン色 松本産業 税込¥9,788~ ¥8,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナーパーツボックスネスティング・スタッキングタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります ネスティング・スタッキングタイプ ボックスタイプ シェアする マイページ 最近見た商品