TRUSCO
フィラメントテープ
厚さ(mm)
0.175
長さ(m)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39270973
TFT-19
ホワイト
19
50
0.175
PEフィルム
ゴム系
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39270989
TFT-25
ホワイト
25
50
0.175
PEフィルム
ゴム系
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39270998
TFT-50
ホワイト
50
50
0.175
PEフィルム
ゴム系
¥
4,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください