TRUSCO
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ
(1件のレビュー)
粒度
400
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
10
砥粒
ダイヤモンドSD400
外径(mm)
125
トラスコ品番
114-5679
材質
S45C
質量(g)
520
タイプ
ストレート型
砥石周速度(m/min)
900~1200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271515
TDH-125S
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください