TRUSCO
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプ
粒度
400
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
10
砥粒
ダイヤモンドSD400
外径(mm)
125
トラスコ品番
114-5680
材質
S45C
質量(g)
370
タイプ
カップ型
砥石周速度(m/min)
900~1200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271524
TDH-125C
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください