ベルベットホワイトクロス

ベルベットホワイトクロス - TRUSCOベルベットホワイトクロス - TRUSCOベルベットホワイトクロス - TRUSCO

表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。

用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%内容量1枚
注意
※表裏があります。※裏面は使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39272048TBWC090990×90124-04051.3
310
259
285(税込)
当日出荷
39272066TBWC1818180×180124-04017.8
960
749
824(税込)
当日出荷
39272075TBWC2323230×230124-040210.5
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39272057TBWC1515150×150123-89304.4
630
取扱い終了
39272084TBWC2929290×290124-040318.5
1,620
取扱い終了
39272093TBWC5338530×380124-040642.3
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする