曜日別特売

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ - TRUSCOダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ - TRUSCO

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。

用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8内容量1枚
注意
※保護メガネを必ずかけてご使用下さい。※刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39272179TDHW-125125222
7,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39272188TDHW-18018025.42.4
10,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295367TDHW-150150222.2
8,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする