TRUSCO
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ
材質
ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプ
A
使用荷重(t)
(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26
スリング径(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272206
GRS-12S1
1
115-0982
1.4
¥
16,070
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39272215
GRS-12S2
2
115-0983
1.91
¥
18,790
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
39272224
GRS-12S3
3
115-0984
2.42
¥
21,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください