曜日別特売

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ - TRUSCO
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39272267GRS-16S1.51.5115-09913.3
23,630
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39272276GRS-16S22115-09923.78
25,460
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
39272285GRS-16S33115-09934.69
29,090
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする