TRUSCO
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプ
材質
ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプ
A
使用荷重(t)
(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08
ロープ径(Φmm)
18
スリング径(mm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272294
GRS-18S1.5
1.5
115-0994
4.3
¥
31,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39272303
GRS-18S2
2
115-0996
4.87
¥
33,590
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
39272319
GRS-18S3
3
115-0997
6.01
¥
38,290
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください