TRUSCO
導電性ダスター刷毛
刷毛幅(mm)
50
毛丈(mm)
55
材質(毛)
導電性ナイロン、PET
玉厚(mm)
9
全長(mm)
220
質量(g)
45
種類
刷毛
材質(柄部)
木
主な用途
静電気やホコリの除去掃除などに
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272328
TDPB-55
115-3653
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39272337
TDPB-56
115-3654
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください