TRUSCO
セーバーソー用 J型ブラシ
(1件のレビュー)
全長(mm)
190
ヘッド形状
J型
毛丈(mm)
14
植付(mm)
110
行数
1
材質(ハンドル)
焼付けスチール
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272933
TSB-ST
ワイヤー鋼線
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39272949
TSB-SUS
ステンレス
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39272976
TSB-NYT
砥粒入ナイロン
¥
2,240
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39272985
TSB-NY
66ナイロン
¥
1,410
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39272994
TSB-H
豚毛
¥
1,410
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39272958
TSB-TC
TC鋼線
¥
1,690
取扱い終了
39272967
TSB-BR
真鍮線
¥
2,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください