TRUSCO
プラホーキ
材質
毛:PP、甲:PE、柄:スチール(紛体塗装)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273414
TMHS
830
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
39273423
TMHL
1550
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200