TRUSCO
ウエスケース
材質
本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニール樹脂、マグネット:異方性フェライトゴム磁石
色
ホワイト
トラスコ品番
114-8484
幅(mm)
171
高さ(mm)
281
質量(g)
312
奥行(mm)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273588
WSK-W
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください