曜日別特売
(4件のレビュー)
トラスコ品番114-9437内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
適合車種
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39274166TKT-101140020103軽トラ11合成ゴム
7,260
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39274166
2022-03-15
用途: 軽トラの荷台に使用
建設業・工事業

新車で購入したスズキの軽トラに敷いてます。薄すぎでもなく、5ミリより軽く。ちょうど良い感じです。

対象商品 : 39274166
2021-10-07
用途: ラゲッジマット
北山多肉農・林・水産業

荷室に合わせて切り、軽自動車のラゲッジマットとして使おうと購入したが、鼻を突くような強い臭いで使えなかった。消臭剤を吹きかけたり日光に曝したり、デッキブラシを使って洗剤で洗い、高圧洗浄機で洗い流したが臭いは全く消えなかった。屋根に干して10日以上経つが、軒下を通りかかると強い臭いを感じる。ラゲッジマットとしての使用を諦め、果樹下の草押さえに使った。本来の使用目的に使うなら丈夫そうで問題ないだろうが、車内では使えなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 39274166
2020-09-24
用途: 軽トラの下敷き
オートショップヤシマ自動車・二輪車・自転車関連業

毎日洗うのでもう少し軽いほうが使いやすい。もう薄くても良かった。

対象商品 : 39274166
2019-05-06
用途: 軽トラ
建設業・工事業

安かったので購入しましたが思ったより肉厚が無かったのと 臭いがキツかったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする