TRUSCO
トタンじょうろハスの実
トラスコ品番
124-3794
適合本体
CGI-04、CGI-06
材質
真鍮、カラー鋼板、塩ビ
幅(mm)
53
高さ(mm)
47
質量(g)
35
奥行(mm)
114
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39274218
BRAPN-04
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください