曜日別特売

折りたたみ式作業用踏み台用手すり

折りたたみ式作業用踏み台用手すり - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すり - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すり - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すり - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すり - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すり - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すり - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すり - TRUSCO
材質主要部:アルミ合金内容量1台
全12種類を絞り込む
適合機種
種別
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39275618TDAD-TF115-7860TDAD-090、120、150、180フルセット手すり8.2
74,010
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39275627TDAD-TF-210115-7862TDAD-210フルセット手すり8.9
74,060
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39275636TDAD-TOD115-7869TDAD-090、120、150、180、210踊場手すり5.8
47,610
35,980
39,578(税込)
当日出荷
39275645TDAD-TS115-7871TDAD-090、120、150、180片側手すり3.2
25,380
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
39275654TDAD-TK115-7866TDAD-090、120、150、180片側開口手すり6.3
57,910
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
39275663TDAD-TH115-7864TDAD-090、120、150、180、210片側開口背面手すり1.9
21,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
39275679TDAD-TF-110115-7861TDAD-090、120、150、180フルセット手すり9.3
80,580
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39275688TDAD-TF-210-110115-7863TDAD-210フルセット手すり10
80,580
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39275697TDAD-TOD-110115-7870TDAD-090、120、150、180、210踊場手すり6.9
60,720
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
39275706TDAD-TS-110115-7872TDAD-090、120、150、180片側手すり3.6
38,010
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
39275715TDAD-TK-110115-7867TDAD-090、120、150、180片側開口手すり7
70,570
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
39275724TDAD-TH-110115-7865TDAD-090、120、150、180、210片側開口用背面手すり2.3
34,950
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする