糸切はさみ

糸切はさみ - TRUSCO糸切はさみ - TRUSCO
(5件のレビュー)
トラスコ品番114-4856材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂全長(mm)115質量(g)16タイプ長刃型刃長(mm)48刃厚(mm)1.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39275934TSTC115
710
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39275934
2020-08-03
用途: 万能で使っている
アズワークc

糸きりなので堅いものは無理だが柔らかく細かいところをカットするのに都合がよく使用している。切れ味もよい、耐久性は不明だが昔のような研ぎなおして使用するのは難しい

対象商品 : 39275934
2020-06-25
用途: 裁縫時
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてよく切れて最高です。切れないはさみでイライラしていたので作業効率が大幅に上がりました。オススメします。

2024-10-13
用途: ミシンの糸切り
卸売・小売業

何も切れない。安いからか?まったくストレス。。違うものをすぐに買い直します。

対象商品 : 39275934
2020-02-01
用途: レザークラフト
サービス業

スターターキットに入っていた糸きりばさみを使っていましたが、だんだんきれなくなったので購入。やっぱり、単体で購入したモノは、切れ味が違います。

対象商品 : 39275934
2019-12-27
用途: 繊維製造の現場作業にて

コスパが高い良い商品です。長く使えそうで助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする