曜日別特売

フロントガラスマスク

フロントガラスマスク - TRUSCO
(1件のレビュー)
付属品サイドミラー用カバー2枚(24.5×30cm)材質ポリエステル(防水加工)、スチレン・ブロック・コポリマー他形状折りたたみタイプ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39276573FRM-S114-8294130
1,500
取扱い終了
39276589FRM-L114-8293180
2,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39276589
2022-02-16
用途: フロントガラスの霜よけホコリ除け
有限会社武井研磨工業所

フロントガラスの霜よけホコリ除けに使ってますが、素材が薄手のためガラスに密着しすぎるのか霜が着くことはないが水分の跡は残る。そのため、朝太陽に向かって走るとぎらついてしまい気になる(通学路は気をつかう)。以前のものは厚手だったのでそんなことはなかった。
しかし、ホコリ除けとしては密着してるほうがいいと思う。
使い分けるため厚手のものも購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする