曜日別特売

滑り止めマット

滑り止めマット - TRUSCO滑り止めマット - TRUSCO滑り止めマット - TRUSCO滑り止めマット - TRUSCO
(2件のレビュー)

水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。

用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。材質水草長さ(m)3内容量1枚(3m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39276598MISUM-50114-84855001.8
5,670
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39276607MISUM-80114-84878002.6
7,180
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39276607
2021-02-04
用途: 積雪時の滑り止め
サービス業

積雪時 階段にひいて 滑り止めとして使用しています。
簡単に施工できるので 緊急時用に持っておくと便利だと思います。

対象商品 : 39276598
2019-12-25
用途: 玄関前の通路の凍結滑り止めに使用しています。
製造業

曲面にも馴染んで良いようです。てごろな値段も良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする