TRUSCO
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
トラスコ品番
115-0001
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.055
質量(g)
165
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強度(N/10mm)
35
テープタイプ
手で切れる
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39277063
TOPTS-50
クリア
48
50
0.055
ポリプロピレンフィルム
アクリル水性
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください