TRUSCO
オールステンレスショベル
こんなお得な商品も!
ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥
2,498
~
税込
¥
2,748
~
(29)
材質
刃先、柄:ステンレス(SUS304)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
刃先形状
刃先幅寸法(mm)
刃先長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39277079
TSS-800K
1.1
角形
170
220
800
¥
7,210
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
39277088
TSS-980K
1.73
角形
255
305
980
¥
8,470
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
39277097
TSS-800R
1.04
丸形
170
235
800
¥
7,180
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39277106
TSS-980R
1.54
丸形
245
295
980
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください