TRUSCO
クリーンルーム用エプロン
サイズ
フリー
材質
ポリエステル
質量(g)
70
タイプ
胸前掛
幅(cm)
57
着丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39277219
TCRA-W
124-7010
¥
3,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
39277228
TCRA-B
124-7011
¥
3,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください