TRUSCO
H型ジーンズエプロン
サイズ
フリー
材質
綿(ジーンズブルー綿)
トラスコ品番
115-1342
厚さ(mm)
0.75
質量(g)
365
幅(cm)
104
着丈(cm)
88
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39277237
THDE
¥
3,980
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください