曜日別特売

オールステンレスカットワイヤ

オールステンレスカットワイヤ - TRUSCOオールステンレスカットワイヤ - TRUSCOオールステンレスカットワイヤ - TRUSCOオールステンレスカットワイヤ - TRUSCOオールステンレスカットワイヤ - TRUSCOオールステンレスカットワイヤ - TRUSCOオールステンレスカットワイヤ - TRUSCOオールステンレスカットワイヤ - TRUSCO
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
使用荷重(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278488SCW100-30125-02152201
360
309
340(税込)
当日出荷
39278497SCW100-60125-02113201
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
39278506SCW100-90125-02184.5201
450
389
428(税込)
当日出荷
39278515SCW150-30125-02144.5501.5
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39278524SCW150-60125-02127501.5
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
39278533SCW150-90125-02199.5501.5
590
499
549(税込)
9日以内出荷
39278549SCW200-30125-02178.5802
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
39278558SCW200-60125-021613.5802
690
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
39281367SCW200-90125-021018.5802
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
39281376SCW300-30125-0209211303
860
739
813(税込)
当日出荷
39281385SCW300-60125-021331.51303
960
829
912(税込)
当日出荷
39281394SCW300-90125-020841.51303
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする