TRUSCO
万能干しネット
(1件のレビュー)
トラスコ品番
115-3490
材質
ネット:ポリエチレン、枠:鉄(ポリエチレン被覆)
幅(mm)
400
色
青
高さ(mm)
550
質量(g)
560
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278768
OBNN-40
¥3,140
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください