TRUSCO
ワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプ
トラスコ品番
115-8192
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
23.5
種類
ワイヤーキャッチ
ねじ径
M10
ロープ径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278865
TSM-38M
¥
3,030
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください