TRUSCO
ワイヤグリッパーボルトタイプ
トラスコ品番
115-8194
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
103
種類
ワイヤーキャッチ
ねじ径
M16
耐荷重(kg)
100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)
ロープ径(Φmm)
3.0~6.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278883
TWF-21B
¥
7,230
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください