曜日別特売

ワイヤグリッパー自在ワイヤ抜けタイプ

ワイヤグリッパー自在ワイヤ抜けタイプ - TRUSCOワイヤグリッパー自在ワイヤ抜けタイプ - TRUSCO
トラスコ品番115-8204材質(本体)ステンレス質量(g)260種類ワイヤーキャッチねじ径M12耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278899TWF-32T
12,010
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする