TRUSCO
ワイヤグリッパースナップフックタイプ
トラスコ品番
115-8209
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
84
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
100
ロープ径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278908
TMF-19S
¥
6,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください