TRUSCO
ワイヤグリッパーフレックスループワイヤ
材質(本体)
ステンレス
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
100
ロープ径(Φmm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278917
TW-3010
115-8216
1000
51.5
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39278926
TW-3020
115-8217
2000
87
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39278935
TW-3030
115-8218
3000
122.5
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください