TRUSCO
ベルトで止めるフック自在フックタイプ
材質
ポリカーボネート
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
5
材質(ベルト)
面ファスナー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
適合サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278944
HKJ-190-S
115-8080
110
42
29
約30~38
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39278953
HKJ-190-L
115-8079
133
50
38
約30~38
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279005
HKJ-250-S
115-8119
110
42
30
約45~58
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279014
HKJ-250-L
115-8118
133
50
39
約45~58
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください