曜日別特売

ベルトで止めるフック固定フックタイプ

ベルトで止めるフック固定フックタイプ - TRUSCOベルトで止めるフック固定フックタイプ - TRUSCOベルトで止めるフック固定フックタイプ - TRUSCOベルトで止めるフック固定フックタイプ - TRUSCOベルトで止めるフック固定フックタイプ - TRUSCOベルトで止めるフック固定フックタイプ - TRUSCOベルトで止めるフック固定フックタイプ - TRUSCOベルトで止めるフック固定フックタイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質ポリカーボネート種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
適合サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278969HKK-190-S115-8083934226約30~38
1,040
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
39278978HKK-190-L115-80811155029約30~38
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
39279023HKK-250-S115-8122934227約45~58
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279039HKK-250-L115-81201155030約45~58
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39278969
2022-01-29
用途: 洗濯物の室内干し
その他業種

鴨居に洗濯用の棒を取り付けています。
そこからこのフックをつり下げて洗濯物を干しています。
5kgまでOKということで今のところ不具合はありません。
フックが任意の角度に回転してくれればより便利だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする