TRUSCO
ベルトで止めるフック自在式外れ止め付フックタイプ
材質
ポリカーボネート
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
5
材質(ベルト)
面ファスナー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
適合サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278987
HKLJ-190-S
115-8085
110
42
31
約30~38
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39278996
HKLJ-190-L
115-8084
133
50
41
約30~38
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39279048
HKLJ-250-S
115-8124
110
42
32
約45~58
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39279057
HKLJ-250-L
115-8123
133
50
42
約45~58
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください