TRUSCO
ベルトで止めるフックフックのみ
ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ポリカーボネート
種類
スナップフック
材質(ベルト)
面ファスナー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(g)
入口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279066
HKJ-S
115-8126
HKJ-190-S、HKJ-250-S
23
25
¥
710
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39279075
HKJ-L
115-8125
HKJ-190-L、HKJ-250-L
26
42
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
39279084
HKK-S
115-8128
HKK-190-S、HKK-250-S
26
25
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
39279093
HKK-L
115-8127
HKK-190-L、HKK-250-L
35
42
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
39279109
HKLJ-S
115-8130
HKLJ-190-S、HKLJ-250-S
28
25
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
39279118
HKLJ-L
115-8129
HKLJ-190-L、HKLJ-250-L
38
42
¥
1,110
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください