曜日別特売

ベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ

ベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ - TRUSCOベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ - TRUSCOベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ - TRUSCOベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ - TRUSCO
幅(mm)30種類スナップフックベルト面ファスナー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39279127HKMB-1901903115-8133
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279136HKMB-2502704115-8134
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする