曜日別特売

導電クリーンルームチェア

導電クリーンルームチェア - TRUSCO導電クリーンルームチェア - TRUSCO導電クリーンルームチェア - TRUSCO導電クリーンルームチェア - TRUSCO導電クリーンルームチェア - TRUSCO導電クリーンルームチェア - TRUSCO
材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタンブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39279163CC-HEP2115-647910.7リング無し430~570
90,660
68,980
75,878(税込)
当日出荷
39279179CC-HEP2R115-648012リング付き470~650
99,360
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする