バッグシーラーテープ

バッグシーラーテープ - TRUSCOバッグシーラーテープ - TRUSCOバッグシーラーテープ - TRUSCO
(4件のレビュー)
適合紙管(mm)75内容量1巻
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39279197TBST-0950Y950PET
280
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279206TBST-0950R950PET
280
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279215TBST-0950B950PET
280
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279249TBST-1250R1250-
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279188TBST-0950GN950PET
280
取扱い終了
39279224TBST-1250GN1250PET
オープン
取扱い終了
39279233TBST-1250Y1250PET
540
取扱い終了
39279258TBST-1250B1250PET
520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39279197
2023-07-24
用途: パンの袋詰めの時
運輸・通信業

バックシーラーを初めて使用するために同時購入して使用しています。
お安く買えた上にしっかりテープ止め出来ています。

対象商品 : 39279215
2022-10-14
用途: 梱包用

セロテープ並みのコスパです。まったく問題なく使えます。満足です

対象商品 : 39279188
2021-09-07
用途: 野菜の袋入れ
株式会社カーショップホットロード卸売・小売業

とても商品がいい物でした。また注文したいと思います。

対象商品 : 39279188
2020-10-06
用途: 商品発送時の梱包

一般的なテープです。有名メーカーなので安心して使用しています。可もなく不可もなく、安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする