TRUSCO
マグネット軟質カードケース
幅(mm)
311
材質
マグネットシート、軟質塩化ビニル
厚さ(mm)
0.4
サイズ
A4
質量(g)
104
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279398
TCSM-A4-BK
114-3845
黒
¥1,480
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
39279407
TCSM-A4-W
114-3848
白
¥1,480
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
39279425
TCSM-A4-R
114-3847
赤
¥1,480
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
39279434
TCSM-A4-B
114-3844
青
¥1,480
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
39279416
TCSM-A4-GN
114-3846
緑
¥1,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください