TRUSCO
試験管立て
材質
ABS樹脂、シリコンゴム
立て数(本)
50
トラスコ品番
119-5440
幅(mm)
250
高さ(mm)
50
質量(g)
230
奥行(mm)
130
管径(Φmm)
16.5
配列
5×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279827
TTR-16.5X50
¥
2,220
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください