TRUSCO
イージーカット梱包シーラー
トラスコ品番
114-5685
材質
刃:焼入鋼(SK-5)
主な用途
梱包用
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合テープ幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39280143
TVBS-635
ブルー
25
1630
¥
6,290
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください