TRUSCO
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ
(1件のレビュー)
幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
540
砥材
ジルコニア(Z)(青)
基材
布
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39280545
TSB30-40
40
¥
4,830
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
39280554
TSB30-60
60
¥
4,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39280563
TSB30-80
80
¥
4,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39280579
TSB30-100
100
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39280588
TSB30-120
120
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39280597
TSB30-180
180
¥
3,550
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39280606
TSB30-240
240
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください