曜日別特売

スリッパラック

スリッパラック - TRUSCO
タイプ6人用材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、合成樹脂、スリッパ受け・ベース:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト質量(kg)6.8ダーク高さ(mm)1067奥行(mm)306間口(mm)300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280834SR-12W124-7014
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
39280825SR-12D124-7015
18,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする